Beli USB Receiver di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Logitech USB Headset
    Mulai

    Rp439.900

    Logitech USB Headset
    Deskripsi:
    Audio Digital Serbaguna untuk Tugas Sehari-hari Headset sehari-hari yang sempurna dengan koneksi USB-A plug-and-play USB yang sederhana. Mikrofon noise-cancelling-nya mengurangi noise di latar belakang dan menghadirkan audio digital yang jelas untuk VOIP dan panggilan Skype. Kompatibel dengan aplikasi panggilan umum yang ditemui di hampir semua platform dan sistem operasi Windows atau macOS Chrome OS Port USB (Port jenis A atau adaptor)
    atribut:
    • Dimensions (mm): 160x175x60
    • Cable Length (m): 1.8
    • Sensitivity (dB): (Headphone) 115 dB +/-3, (Microphone) -42dBV/Pa +/-3
    • Frequency (Hz-kHz): Headset) 20-20, (Microphone) 100-16
  2. Extech Video Receiver Wireless Usb
    Mulai

    Rp4.699.900

    Extech Video Receiver Wireless Usb
    atribut:
    • Type: Videoscope Camera
    • Item: Video Receiver
    • Camera Pixels (VGA): 641x480
    • Camera Viewing Distance (m): 10
    • Display Size (mm): 6 MM
    • Duration: Set by User
    • Optional Accessories: HDV-WTX
    • Camera Diameter (mm): 13
    • Dimension Unit (mm): 75x34x13
    • Manufacturing Number: BRD10
    • Netto Weight (kg): 0.11
    • Transmission Range (m): 10
  3. Kramer 4K60 4:2:0 HDMI Receiver
    Mulai

    Rp45.999.900

    Kramer 4K60 4:2:0 HDMI Receiver
    Deskripsi:
    TP−590R is a high−performance, long−reach HDBaseT 2.0 receiver for 4K60Hz (4:2:0) HDMI, USB, RS−232, and IR signals over twisted pair. TP−590R receives the HDBaseT 2.0 signal and converts it back into the original input signals. It extends video signals to up 40m (130ft) over CAT copper cables at up to 4K@60Hz (4:2:0) 24bpp video resolution and provides even further reach for lower HD video resolutions.
    atribut:
    • Input: 1 HDBT 2.0 Long-Reach
    • Output: 1 HDMI 4K60 4:2:0 Ports: -4 USB 2.0
  4. Sandisk Cruzer Blade USB Flash Drive (Flashdisk USB)
    Rating:
    97% of 100
    (21)
    Mulai

    Rp87.900

    Sandisk Cruzer Blade USB Flash Drive (Flashdisk USB)
    Deskripsi:
    Bawa dan simpan setiap file favorit Anda menggunakan USB Flash Disk keluaran SanDisk ini, SanDisk Cruzer Blade. Dengan bentuk yang kecil namun cepat untuk men-transfer konten digital dari komputer ke komputer lainnya.
  5. Kramer USB 2.0 PoC Wall–Plate Extender Kit over Extended–Reach CAT (US (W))
    Mulai

    Rp61.999.900

    Kramer USB 2.0 PoC Wall–Plate Extender Kit over Extended–Reach CAT (US (W))
    Deskripsi:
    WP−2UT/R−KIT is a comprehensive, extended−reach CAT extender kit for USB 2.0, RS−232 and 2−way powering over twisted pair. WP−2UT/R−KIT includes a wall−plate transmitter and compact, mountable receiver. The WP−2UT wall−plate transmitter converts the USB input signal into a CAT signal. The PT−2UR receiver converts the transmitted CAT signal into a USB signal.
    atribut:
    • Input: 1 CAT 5
    • Output: CAT 5 Ports: -5 USB 2.0
  6. KANON Wireless Data Transmission Receiver for Digital Caliper
    Mulai

    Rp3.899.900

    KANON Wireless Data Transmission Receiver for Digital Caliper
    Deskripsi:
    -E-FW receiving machine
    atribut:
    • Purpose of Use: E-FW receiving machine
    • Thickness (mm): 13
    • Total Length (mm): 51
    • Width (mm): 27
  7. Logitech Optical Mouse USB
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp99.900

    Logitech Optical Mouse USB
    Deskripsi:
    BENAR-BENAR SEDERHANANyaman, mudah, dan siap digunakan. Ini adalah mouse full-size dengan desain sangat cerdas yang sederhana dan siap memenuhi semua kebutuhanmu tanpa rewel. Colokkan saja kabel via port USB dan kamu dapat mulai bekerja dengan mouse yang siap beraksi.SYSTEM REQUIREMENTS- USB-A cable- Requires: an empty USB port- Windows 7, 8, 10 or later- macOS 10.5 or later- Linux Kernels 2.6+Sensor technology- Optical Search- DPI (Min./Max.): 1000±Button- Number of buttons: 3 (Left/Right Click, Middle Click)Scrolling- Line by line scrolling- Scroll Wheel: Yes, opticalContinuity- Black plastic: 72% Post Consumer Recycled (PCR) material PACKAGE CONTENTS- Mouse- User guideSPARE PARTS NUMBER- 910-050005
    atribut:
    • Dimensions (HxWxT) (mm): 113x62x38
    • Dimensions (mm): 400x275x30
    • Fan Size (mm): 140x140
    • Fan Speed (rpm): 1000 ± 10%
    • Voltage (V): DC 5
    • Power (W): 1.75
  8. Insize Wireless Data Receiver
    Mulai

    Rp32.999.900

    Insize Wireless Data Receiver
    atribut:
    • For use with: Electronic Calipers, Indicators, Micrometers, USB to Computer
    • Package Quantity: 1
    • Number of Pieces: 1
    • Transmission Protocol: Bluetooth
    • Output End Connection Type: USB
  9. Robot Wireless Optical USB Mouse
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp71.900

    Robot Wireless Optical USB Mouse
    atribut:
    • Type: 2.4G Wireless optical mouse
    • Connectivity Technology: Wireless, USB
    • DPI: 1600
    • Effective Distance (m): 20
    • Battery: 1xAA (included)
    • Current (mA): 11
    • Dimension (LxWxH) (mm): 100x60x40
    • Return Rate Frequency (Hz): 250
    • Voltage (V): 1.5
  10. Microsoft Wireless Desktop USB Port
    Mulai

    Rp939.900

    Microsoft Wireless Desktop USB Port
    Deskripsi:
    Wireless Desktop 3050This keyboard and mouse combination is compact, secure, and modern.Upgrade your laptop or desktop computer experience with this wireless keyboard and mouse set that packs an abundance of convenient features into modern design. The keyboard’s soft-touch palm rest and quiet keys lend an elegantly professional look and feel that you’ll enjoy day after day. And, the keyboard has function to match its form—enjoy the convenience of media playback controls, one-touch zoom, and customizable keyboard shortcut keys that access programs in the Windows Taskbar. This keyboard also features Advanced Encryption Standard (AES*) technology, which is designed to help protect your information by encrypting your keystrokes. Microsoft BlueTrack Technology in the mouse gives you precise control on virtually any surface, while the rubber side grips and slightly longer mouse body provide an amazingly comfortable feel1Customizable features require Mouse and Keyboard Center app.. Plus, you can wander up to 30 feet away from your PC and maintain a dependable wireless connection.
  11. Logitech Optical USB Mouse B100
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp77.900

    Logitech Optical USB Mouse B100
    atribut:
    • Color: Black
  12. Okayo Bluetooth Receiver
    Mulai

    Rp2.199.900

    Okayo Bluetooth Receiver
    Deskripsi:
    Box Include: Manual Book, Charger, K Power, K Sambungan, Microfon, Tali Tas - Strep (Tidak ada Remote) ada in MIC Cabel Tone, ada Bluetooth, tidak ada USB, Frek 794.806 Mhz, K sambungan,
    atribut:
    • Line: Line 6
    • Power Requiremnet (V): 12
    • Profiles: A2DP
    • Operating Range (m): 10
    • Dimensions (D x W x H) (mm): 103x88x37
  13. STARRETT Receiver
    Mulai

    Rp6.699.900

    STARRETT Receiver
    atribut:
    • Item: Reciever
    • Compatible Output Devices: Computer with USB Port
    • Instrument Connection Type: 1
    • Output End Connection Type: USB
    • Compatible Receiver Model Number: Not Applicable
    • Compatible Software Package: Starrett DataSure
    • Compatible Transmitter Model Number: Not Applicable
    • For Instrument manufacturer Model Number: Starrett 1403 Series End Nodes, Starrett Wireless Measuring Tools
    • For use with: Starrett Wireless Tools and End Nodes
    • IP Rating: IP67
    • Transmission Protocol: Wireless
  14. Insize Wireless Data Multichannel Receiver
    Mulai

    Rp5.899.900

    Insize Wireless Data Multichannel Receiver
    atribut:
    • For use with: 7315-20, 7315-30, 7315-40M, 7315-60
    • Number of Pieces: 1
    • Number of Channels: 8
    • Transmission Protocol: Bluetooth
    • Output End Connection Type: USB
  15. Microsoft Wireless Desktop
    Mulai

    Rp3.599.900

    Microsoft Wireless Desktop
    Deskripsi:
    Wireless Desktop 3000Compact Convenience, Modern StyleUpgrade your laptop or desktop computer experience with this wireless keyboard and mouse set that packs an abundance of convenient features into modern design. The keyboard’s soft-touch palm rest and quiet keys lend an elegantly professional look and feel that you’ll enjoy day after day. And, the keyboard has function to match its form—enjoy the convenience of media playback controls, one-touch zoom, and customizable keyboard shortcut keys that access programs in the Windows Taskbar. Microsoft BlueTrack Technology in the mouse gives you precise control on just about any surface, while you experience comfort with rubber side grips and a mouse that’s slightly longer than more compact mice.1 Plus, you can wander up to 30 feet away and retain the wireless connection to your computer.- Device stageQuickly and easily access common tasks, including product information, registration, settings, and more for popular devices such as cell phones, cameras, printers, and mouse, keyboard, and webcam products.- Battery status indicatorsAvoid being caught with a dead battery. The battery status indicator glows red when the battery is running low.System requirementsComputer- Requires a PC that meets the requirements and installed operating system below.Other information- CD-ROM
    atribut:
    • Part Number: MFC-00007
    • Dimensions (mm): Keyboard 467x199x27.2, Mouse 117x70.3
    • Connectivity: USB
    • Hard Drive (MB): 100 (Windows-based computer), 30 (Macintosh-based computer)
  16. STARRETT Receiver Transmitter
    Mulai

    Rp34.999.900

    STARRETT Receiver Transmitter
    atribut:
    • Item: Reciever Transmitter
    • Instrument Connection Type: 1
    • Compatible Receiver Model Number: Not Applicable
    • Compatible Software Package: Starrett DataSure
    • Compatible Transmitter Model Number: Not Applicable
    • Communication Range (ft): 200
    • For Instrument manufacturer Model Number: Starrett 1403 Series End Nodes, Starrett Wireless Measuring Tools
    • For use with: Starrett Wireless Tools and End Nodes
    • IP Rating: IP67
    • Number of Channels: 100
    • Transmission Protocol: Wireless
  17. Kramer 4K HDR HDMI Receiver
    Mulai

    Rp94.999.900

    Kramer 4K HDR HDMI Receiver
    Deskripsi:
    TP−594Rxr is a high−performance, extended−reach HDBaseT 2.0 receiver for 4K@60Hz (4:4:4) HDR, HDMI™, Ethernet, RS−232, IR, ARC (Audio Return Channel) and stereo audio signals over twisted pair. TP−594Rxr receives extended HDBaseT 2.0 signals and converts them back to HDMI, Ethernet, RS−232, IR, ARC and stereo audio signals. It extends video signals to up 100m (330ft) over CAT copper cables at up to 4K@60Hz (4:4:4) 24bpp video resolution and provides even further reach for lower HD video resolutions.
    atribut:
    • Input: 1 HDBT 2.0 Extended Reach 1 TOSLINK®
    • Output: 1 HDMI 4K60 4:4:4 1 TOSLINK® Ports:
  18. Robot Bluetooth Receiver
    Mulai

    Rp109.900

    Robot Bluetooth Receiver
    atribut:
    • Color: Black
    • Bluetooth Version: 5.0
    • Bluetooth Range (m): 10
    • Connection Interface (mm): 3.5
    • Battery Capacity (mAh): 90
    • Charging Time (hour): 2
    • Maximum Power (mW): 30
    • Play Time (hour): 10
Daftar Harga USB Receiver Terbaru October 2026
Logitech USB HeadsetRp439.900
Extech Video Receiver Wireless UsbRp4.699.900
Kramer 4K60 4:2:0 HDMI ReceiverRp45.999.900
Sandisk Cruzer Blade USB Flash Drive (Flashdisk USB)Rp87.900
Kramer USB 2.0 PoC Wall–Plate Extender Kit over Extended–Reach CAT (US (W))Rp61.999.900
SYLVAC Wireless USB Receiver + SoftwareRp59.999.900
Microsoft ARC Keyboard USB Port Nano ReceiverRp3.599.900
KANON Wireless Data Transmission Receiver for Digital CaliperRp3.899.900
Logitech Optical Mouse USBRp99.900
Insize Wireless Data ReceiverRp32.999.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)